Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetesrúd-vágó

Menetesrúd-vágó
MENETESSZÁR-VÁGÓ M6/7/8/10MM - L68CM

Cikksz. 071406 850

EAN 4045989528097

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetesrúd-vágó

Cikksz. 071406 850
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
Menetesrúd-vágó M6, M8 és M10 menetes rudak egyszerű vágásához.

Karos csukló



Ergonomikus fogantyú



Konzol profil



Állítható ütköző



Vágás közben nem okoz sérülést a menetnek


A vágóél nem deformálódik.



Ideális kialakítás


Kezelhető, kicsi és kompakt.



Nem szikrázik


Tűzvédelmi területeken is használható.



Tiszta vágás sorják nélkül


  • Egyszerű vágás nagy erőkifejtés nélkül

  • Az anyába a vágás után azonnal menet vágható


Állítható, 65 cm-es mérőrúd, jobbra vagy balra illeszthető


Állítható szögű ütköző – gyors és egyszerű.



Puha acélból készült 6,6 – 60 kg/mm2 menetes rudakhoz.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Vágópofák menetesrúd-vágóhoz

MENETESRÚD-VÁGÓ-L6MM-B50MM

Felső/alsó rész menetesrúd-vágóhoz, M6/M8/M10 menetes rudak vágásához