Horgonycsavar, méterben árusítva horganyzott acél
Horgonycsavar, ömlesztett, horg. acél, 3.1 tan.
MENETESSZÁR-DIN976-B-5.8-M8X1000
Cikksz.
5916008999
EAN 4049557712482
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
WIT injektáló rendszerekhez, beton és falazat esetén
A horgonycsavar az alábbi jóváhagyásokkal rendelkezik:
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció: ETA-12/0164
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-17/0127
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-19/0542
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció: ETA-12/0569
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat: ETA-13/0037
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat: ETA-16/0757
- WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat: ETA-16/0757
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Alkalmazási terület
A menetes szár az alábbi injektáló rendszerekhez használható:
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- ALLROUNDER WIT-Nordic injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- PURE-EPOXY WIT-PE 1000 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- WIT-PE 500 injektáló rendszer, 1. opció – repedezett és repedésmentes beton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, 7. opció – repedésmentes beton
- ALLROUNDER WIT-VM 250 injektáló rendszer, falazat + SH – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton
- WIT-Nordic injektáló rendszer, falazat + SH – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton
- BASIC WIT-PM 200 injektáló rendszer, falazat – tömör tégla és üreges tégla, gázbeton
Horganyzott acél száraz beltéri területeken használható.
Szilárdsági osztály | 5,8 |
Metrikus dübelátmérő | M8 |
Dübelhossz (l) | 1000 mm |
Névleges fúrószár átmérő befecskendező rendszerhez (d 0) | 10 mm |
Engedély | ETA-09/0040 |
Szitahüvelyhez | SH 12 x 80 |
Anyag | Acél |