Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes szár

DIN 976, acél, 8.8, horganyzott, B alak
MNTSSZÁR-DIN976-B-8.8-(A2K)-M16X260

Cikksz. 5068016260
EAN 4066441185887

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 976, acél, 8.8, horganyzott, B alak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M16

Hosszúság (l1)

260 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

8,8

Bevonat

Horganyzott

Forma

B

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk