Menetes rúd
DIN 976 sárgára horganyzott acél, 8.8, A alak
Cikksz. 095998 40
EAN 4046778739045
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
M5
A4 — RAL 3000, tűzpiros
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szabványok | DIN 976-1 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Forma | A |
RoHS megfelelőség | Nem |