Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes rúd

DIN 976-1, acél, 12,9, felületkezeletlen, A alak
MNTSRÚD-DIN976A-12.9-M12X1000

Cikksz. 0959000512
EAN 7321130184945

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 976-1 (A forma) szabványos metrikus ISO-menettel, felületkezeletlen acél, 12.9
Megjegyzés

M5 menetátmérőtől a menetes rudak a szilárdsági osztály jelölésének alternatívájaként az alábbi színjelölésekkel lehetnek ellátva az egyik végükön.


Acél 12.9 — RAL 9017 közlekedési fekete

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M12

Hosszúság (l1)

1000 mm

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

12,9

Bevonat

Sima

Forma

A

Menettípus

Metrikus csavarmenet

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk