Menetes rúd DIN 976-1, PA 6.6 poliamid
DIN 976-1, poliamid, PA 6.6, A alak
MNTSRÚD-DIN976-A-PA6.6-M6X1000
Cikksz.
09526
EAN 4011231868907
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
- Anyaga PA 6.6
- Húzószilárdság 65 N/mm2
- Ellenálló ásványi olajokkal, benzinnel és gyenge lúgos oldatokkal szemben.
- Hőmérséklet tűrés: -40 °C-tól +150 °C-ig
- Vízfelvétel 8–10%
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 1000 mm |
Anyag | PA – Poliamid |
Bevonat | Sima |
Forma | A |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |