Menetes persely W-0385 acél, felületkezeletlen
WN 385-1 acél, felületkezeletlen
ANYA-BEPR-KH1,8-M10
Cikksz. 038500110
EAN 4038898789895
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (D) | M10 |
Váll külső átmérő (d1) | 12,85 mm |
Illesztési mélység (k1) | 1,8 mm |
Magasság (h1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW15 |
Váll belső átmérő | 12,5 mm |
Szabványok | WN 385-1 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Irányértékek furatátmérőkhöz | 12,5 mm |
Anyagvastagság | 2 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |