Menetes lapka 28/15 típusú szerelősínekhez
Menetes lapka A2, 28/15 típusú szerelősínekhez
MENETES LEMEZ-M8-A2-PROFIL-28/15
Cikksz. 0865800000
EAN 4046778026510
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nemesacél A2
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 24,5 mm |
Szélesség (b1) | 13 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |