Menetes dugó GPN 720, A típus
Zárócsavar, GPN 720, A alak
MENETESDUGÓ-GPN720/1766-A-SÁRGA
Cikksz. 0598721766
EAN 4046778011233
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Vastag falú kivitel a megnövelt terhelhetőségért.
A lapos fej és a hozzá illeszkedő fejátmérő lehetővé teszi a furat süllyesztékmarását.
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (K) | NPT1/8 |
Menetemelkedés | 27 hüvelyk |
Menethossz (metrikus menet) (M) | 8,5 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 5 mm |
Anyag | LDPE - Kis sűrűségű polietilén |
Szín | Sárga |
Egyéb szabvány | GPN 720 |
Forma | A |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 60 °C |
Max. rövidtávú hőmérsékleti feltételek | 80 °C |