Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes csapok

Acél, horganyzott, metrikus menet
CSPSZ-SZRNY-FA-(A2K)-M8X25

Cikksz. 023418 26

EAN 4011231287463

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetes csapok

Cikksz. 023418 26

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Szerelőkocka elágazásaként használva, csőbilincsek szereléséhez

  • Közvetlen felfüggesztésként beütődübellel és csőbilinccsel együtt


A Cradle to Cradle Certified® termékeink erőforrás-kímélőek és kevéssé szennyezik a környezetet. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt különös hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

2. menettípus

Metrikus csavarmenet

Névleges átmérő (d1)

8 mm

Hosszúság (l1)

26 mm

Menethossz (metrikus menet) (l2)

17 mm

2. menethossz (metrikus menet) (l3)

7 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Tömeg

8 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk