Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes csap ISO 4027, acél, 45H, felületkezeletlen

ISO 4027, acél, 45H, felületkezeletlen
HRNYCS-KÚP-ISO4027-45H-BK3-M6X16

Cikksz. 02566 16
EAN 4038898463627

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A 45H keménységi osztály megegyezik a 450 HV keménységgel



A szabványos hegy szöge 90 C-os, a nagyon rövid csavaroké azonban 120 .



Az ISO 4027 szabvány felváltja a DIN 914 szabványt | Van némi hasonlóság | Az M1,4, M1,8, M14, M18, M22 névleges átmérőket törölték | Nemesacél keménységi osztályokat bevezették.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Az acél hernyócsavarokat kizárólag nyomóterhelés alatti használatra szánták (lásd a DIN EN ISO 898-5 szabványt is). Tipikus felhasználási mód pl. az állítógyűrűbe történő rögzítés, vagy nyomás gyakorlása egy ellendarabra. Ennélfogva az acél hernyócsavarok kiemelkedően kemények annak érdekében, hogy a meghúzás/meglazítás közben biztosítsák a csavarószilárdságot a belső kulcsnyílásban.



Nem megfelelő a használat, ha a hernyócsavarokat hegesztik, csavaranyával megszorítják és rögzítik, vagy hajlításnak teszik ki. Húzófeszültség bármilyen fokú alkalmazása nem megfelelő használatnak minősül, és hibás működéshez vezethet.



Tipp:


Az A2/A4 nemesacél hernyócsavarok nem különösen edzettek, és szakítóterhelésekre használhatók.

Menettípus x névleges átmérő (d1)

M6

Hosszúság (l1)

16 mm

Csúcsátmérő (d2)

1,5 mm

Belső meghajtó (s1)

HS3

Csúcsszög

90 fok

Anyag

Acél

Keménységi osztály

45H

Bevonat

Sima

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hegy alakja

Hegy

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk