Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes biztosíték, MIDI

Menetes biztosíték, MIDI

Cikksz. 0731309060
EAN 4024835590631

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetes biztosíték, MIDI

Cikksz. 0731309060

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A műanyag bevonat megakadályozza a szikrázást a biztosíték kioldásakor

ISO 8820-5

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

60 A

Színkód

Sárga

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Hosszúság

41 mm

Szélesség

10 mm

Furatátmérő

5,5 mm

Ház anyaga

PA – Poliamid

Anyag

Réz

Bevonat

Horganyzott

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat MIDI menetes biztosítékokhoz

FLBLDEFSEHOLD-MIDI

Tökéletesített érintésvédelemmel
x 2 db