Menetes biztosíték, MIDI
Menetes biztosíték, MIDI
Cikksz. 0731309080
EAN 4024835590662
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ISO 8820-5
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 80 A |
Színkód | Fehér |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Hosszúság | 41 mm |
Szélesség | 10 mm |
Furatátmérő | 5,5 mm |
Ház anyaga | PA – Poliamid |
Anyag | Réz |
Bevonat | Horganyzott |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!