Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes biztosíték, MEGA

Menetes biztosíték, MEGA

Cikksz. 0731310300
EAN 4024835591492

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetes biztosíték, MEGA

Cikksz. 0731310300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 5 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A műanyag bevonat megakadályozza a szikrázást a biztosíték kioldásakor

ISO 8820-5

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

300 A

Színkód

Szürke

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Hosszúság

68 mm

Szélesség

16 mm

Furatátmérő

8,6 mm

Ház anyaga

PA – Poliamid

Anyag

Réz

Bevonat

Sima

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat MEGA menetes biztosítékokhoz

LAPOS BIZTOSÍTÉK TARTÓ-MEGA

Tökéletesített érintésvédelemmel