Menetes biztosíték, MEGA
Menetes biztosíték, MEGA
BIZTOSÍTÉK-CSAV-MEGA-ZÖLD-125A
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ISO 8820-5
Adatlapok(X)
Max. áramerősség | 125 A |
Színkód | Zöld |
Max. névleges feszültség | 32 V/DC |
Min./max. működési hőmérséklet | -40 eddig: 125 °C |
Hosszúság | 68 mm |
Szélesség | 16 mm |
Furatátmérő | 8.6 mm |
Ház anyaga | PA – Poliamid |
Anyag | Réz |
Bevonat | Sima |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!