Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Menetes biztosíték, MEGA

Menetes biztosíték, MEGA
BIZTOSÍTÉK-CSAV-MEGA-PIROS-150A

Cikksz. 0731310150
EAN 4024835591423

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menetes biztosíték, MEGA

Cikksz. 0731310150
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
A műanyag bevonat megakadályozza a szikrázást a biztosíték kioldásakor

ISO 8820-5

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. áramerősség

150 A

Színkód

Piros

Max. névleges feszültség

32 V/DC

Min./max. működési hőmérséklet

-40 eddig: 125 °C

Hosszúság

68 mm

Szélesség

16 mm

Furatátmérő

8,6 mm

Ház anyaga

PA – Poliamid

Anyag

Réz

Bevonat

Sima

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztosíték foglalat MEGA menetes biztosítékokhoz

LAPOS BIZTOSÍTÉK TARTÓ-MEGA

Tökéletesített érintésvédelemmel