Membránolló
Fóliaolló
FOLSHER-EDST-(2K-GRF)-10ZO
Cikksz. 0714030120
EAN 4099618095900
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Pontos, tiszta és megbízható vágások
- A speciális élezéssel és mikrofogazással ellátott hegyes és éles pengék precíz és megbízható vágást tesznek lehetővé
- Még vastag anyagokon is, az erőteljes és robusztus 10 colos pengéknek köszönhetően
Különösen tartós
- Az edzett, acetonálló nemesacél pengék könnyen tisztíthatók
Kényelmes munkavégzés
- Az ujjhurokkal ellátott 2K markolat kényelmes munkavégzést biztosít a jobb- és balkezes felhasználók számára egyaránt
Adatlapok(X)
Hosszúság | 285 mm |
Pengehossz | 130 mm |
Vágóél hossza | 130 mm |
Anyag | Nemesacél, 1.4034 |