Měkká pájka bezolovnaté v souladu s normou DIN EN ISO 9453
Tyčový pájkový cín bez olova
LETOVACÍ CÍN
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Při práci s měkkou pájkou vždy používejte bezolovnatou pocínovací pastu
Datové listy(X)
Oblast možného použití:
- Výroba chladičů
- Výroba karoserií
Označení materiálu | S-Sn90Zn7Cu3 |
Min. teplota tavení | 200 °C |
Max. teplota tavení | 280 °C |
Forma | Ploché |
Podíl Sn v pájce (hmotnostní %) | 90 % |
Neobsahuje olovo | Ano |
Min. teplota zpracování | 220 °C |
Max. teplota zpracování | 300 °C |
Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 3 % |
ISO | 9453 |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!