Měkká pájecí pasta č. 30 Se štětcem
Měkká pájecí pasta č. 30 se štětcem
PASTA NA PÁJENÍ 250 GR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tavidlo DIN EN 29454-1/3.1.1.C
- Pájka S-Sn, 97 Cu 3, DIN EN ISO 9453 (obsah 60 % podle hmotnosti)
- Zbytky jsou rozpustné ve studené vodě
Zbytky tavidla jsou korozivní a musí být odstraněny zvenčí otřením a zevnitř proplachováním.
Datové listy(X)
Měkká pájecí pasta připravená k použití pro přípravu na cínování a měkké pájení při instalaci měděných trubek ve spojení s pájkou na fitinky. Vhodná pro vodovodní instalace (studené a teplé vody) s měděnými trubkami dle DVGW/GW 2 a GW 7
Pomocí kartáče naneste měkkou pájecí pastu na povrchy předem vyčištěné čisticím rounem. Pájený spoj rovnoměrně uveďte na pracovní teplotu (přibližně 300 °C) a poté přidejte pájku. Pájení lze provádět pomocí plamene nebo odporového ohřevu.
Hmotnost obsahu | 250 g |
Barva | Šedá |
Označení materiálu | S-Sn97Cu3 |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Norma EN | 29453, 29454-1 |
DIN | 1707, 8511 |
Hodnota pH | 7 |
Min. bod vzplanutí | 135 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!