Měkká bezolovnatá pájka č. 1 na elektroniku Vyhovuje RoHS
Měkká pájka č. 1 na elektroniku
OLO-NR1-SN99,3/CU0,7-PLEIVPEI-250G-D1,0
Obj. č. 09871113
EAN 4046778221465
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vyhovuje RoHS
- S-Sn99,3Cu0,7 v souladu s normou DIN EN ISO 9453
- Složení tavidla v souladu s normou DIN EN 29454.1, 1.1.2.B, s organickými aktivačními aditivy bez obsahu halogenu
- Teplota zpracování: 350–450 °C
- Rozsah tání: 227 °C
Datové listy(X)
Desky s tištěnými spoji, elektrotechnika
Průměr drátu | 1,0 mm |
Hmotnost obsahu | 250 g |
Označení materiálu | S-Sn99.3Cu0.7 |
Norma EN | 29454-1 |
Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 0,7 % |
ISO | 9453 |
Podíl Sn v pájce (hmotnostní %) | 99,3 % |
Min./max. teplota zpracování | 350 až 450 °C |
Min. teplota zpracování | 350 °C |
Max. teplota zpracování | 450 °C |
Min. teplota tavení | 227 °C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!