Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Meißelhammer MH 3-XE

Meißelhammer MH 3-XE
MSLHAM-EL-(MH3-XE)
MH3-XE

Art.-Nr. 07022382

EAN 4056807135694

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Meißelhammer MH 3-XE

Art.-Nr. 07022382
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
Leichter Meißelhammer, optimiert für Renovierungsarbeiten im Bad- und Fassadenbereich. Mit SDS-plus Aufnahmeschaft.

Perfekt ausbalanciert


Maschine liegt besonders gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.



Sehr schneller Arbeitsfortschritt


Meißelfunktion mit 2,6 Joule Einzelschlagstärke



3,6 kg leicht


Durch den geringen Kraftaufwand beim Arbeiten, kann deutlich länger gearbeitet werden.



Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert


Selbstabschaltende Kohlebürsten



Flexible Meißelverstellung


Flachmeißel können in 30° Schritten gedreht werden



Schneller Werkzeugwechsel


Speziell gehärtete SDS-plus Aufnahme



Hohe Lebensdauer


Ölschmierung gewährleistet jeder Zeit eine optimale Schmierung



Stufenlos regulierbare Schlagzahl


Gasgebeschalter



Dauerbetrieb möglich


Arretierknopf



Schneller Kohlewechsel


Servicedeckel

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

650 W

Leistungsabgabe

360 W

Schlagzahl min./max.

0-3500 U/min

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Schlagenergie

2,6 J

Abtragsleistung

36 kg/h

Verstellbare Meißelposition

12-fach

Maschinengewicht

3,6 kg

Kabellänge

4 m

Meißelhammer MH 3-XE inklusive:
1 x
Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft

SPMSL-PLUS-L250MM

Beschreibung: Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten
Menge: 1 x
1 x
ZUSATZHANDGRIFF

ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-150ML

Beschreibung:
150 ml
Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x