Megfordítható szár készlet 13 részes, állítható nyéllel
Megford. csavarh. szár állít. nyéllel
T-NYELŰ CSAVARHÚZÓ KLT
Cikksz. 0613760
EAN 4052703296897
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egykezes működtetés
A szárat nem kell kiszedni, amikor T-nyelűről egyenes nyelűre állítja a csavarhúzót. Használhatja normál csavarhúzóként egyenes helyzetben, vagy T-nyeles formában, a 90°-os pozícióba állítható nyélnek köszönhetően.
Kétkomponensű markolat
- A kényelmes és fáradságmentes munkavégzéshez
- Szárbefogó: Nagy szilárdságú nemesacél 1/4"-os befogóval
12 db kiváló minőségű megfordítható szár
- Válassza ki a megfelelő szárat, illessze a nyélbe, és már kész is!
- Würth színkódokkal a gyorsabb kiválasztásért
- Hatlapú 6,35 mm = 1/4" méretű szár
- Hosszú bitként is használható akkumulátoros csavarhúzókhoz
Tartalom:
- Csavarhúzó T-nyél funkcióval
- 1-1 db szár: PH 1 – 4 mm-es sliccelt; PH 2 – PH 3; PZ 1 – 5 mm-es sliccelt; PZ 2 szár – 6 mm-es sliccelt; PZ 3 – 7 mm-es sliccelt
- 1 db bkny. szár 3 mm-es – bkny. 3 mm-es gömbfejű; bkny. 4 mm-es – bkny. 4 mm-es gömbfejű; bkny. 5 mm-es – bkny. 5 mm-es gömbfejű; bkny. 6 mm – bkny. 6 mm-es gömbfejű
- 1-1 db szár: TX 10 – TX 15; TX 20 – TX 25; TX 30 – TX 40
- Fémkazetta (220 x 110 x 35 mm)
Adatlapok(X)
![]() | |
Darabszám a készletben | 13 darab |
ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES
CSAVARHÚZÓ-SZÁR - 6,35MM-PH1-SL4,0
CSAVARHÚZÓ SZÁR - 6,35MM-PH2-PH3
CSAVARHÚZÓ-SZÁR - 6,35MM-PZ1-SL5,0
CSAVARHÚZÓ SZÁR - 6,35MM-PZ2-SL6,0
CSAVARHÚZÓ SZÁR - 6,35MM-PZ3-SL7,0
CSAVARHÚZÓ SZÁR-BKNY-3-BKNY-GF-3
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-4-BKNY.GF-4
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-5-BKNY.GF-5
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-6-BKNY.GF-6
CSAVARHÚZÓ SZÁR - 6,35MM-TX10-TX15
CSAVARHÚZÓ SZÁR - 6,35MM-TX20-TX25
BIT CSAVARHÚZÓHOZ-6,35MM-TX30-TX40