Megfordítható szár csavarhúzóhoz
Megfordítható penge irányváltós csavarhúzóhoz
ZEBRA INBUS 4 GÖMBFEJ
Cikksz. 06138051
EAN 4011231507677
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Belső négyszög hajtás | 6 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Külső négyszög hajtás | 4 mm |
Hosszúság | 175 mm |
Anyag | Acél |
Kivitel | Belső hatlap gömbfejjel és gömbfej nélkül |