Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz

Megfordítható penge T-nyelű csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓ SZÁR-BKNY-3-BKNY-GF-3

Cikksz. 061380006

EAN 4052712529689

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz

Cikksz. 061380006
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
  • Hatlapú penge, 6,35 mm = 1/4"

  • Würth színkódrendszer a gyors azonosítás érdekében

  • Hosszabb bitként akkus csavarozókkal is használható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

HEX 3 mm, Hatlapú gömbfejes, 3 mm

Kihajtás módja

Belső hatlap

Hosszúság

160 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk