Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz
Megfordítható penge T-nyelű csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓ-SZÁR - 6,35MM-PZ1-SL5,0
Cikksz. 061380003
EAN 4052712527661
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatlapú penge, 6,35 mm = 1/4"
- Würth színkódrendszer a gyors azonosítás érdekében
- Hosszabb bitként akkus csavarozókkal is használható
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PZ1, Hornyos, 5 mm |
Hosszúság | 160 mm |