Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz
Megfordítható penge T-nyelű csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-6-BKNY.GF-6
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatlapú penge, 6,35 mm = 1/4"
- Würth színkódrendszer a gyors azonosítás érdekében
- Hosszabb bitként akkus csavarozókkal is használható
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | HEX 6 mm, Hatlapú gömbfejes, 6 mm |
Hosszúság | 160 mm |