Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz
Megfordítható penge T-nyelű csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-5-BKNY.GF-5
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatlapú penge, 6,35 mm = 1/4"
- Würth színkódrendszer a gyors azonosítás érdekében
- Hosszabb bitként akkus csavarozókkal is használható
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | Hatlapú gömbfejes, 5 mm, HEX 5 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság | 160 mm |