Megfordítható szár T-nyél funkcióval ellátott csavarhúzóhoz
Megfordítható penge T-nyelű csavarhúzóhoz
CSAVARHÚZÓ SZÁR-6,35MM-BKNY-4-BKNY.GF-4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hatlapú penge, 6,35 mm = 1/4"
- Würth színkódrendszer a gyors azonosítás érdekében
- Hosszabb bitként akkus csavarozókkal is használható
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | HEX 4 mm, Hatlapú gömbfejes, 4 mm |
Kihajtás módja | Belső hatlap |
Hosszúság | 160 mm |