Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Megfordítható szár

Megfordítható penge
PZ2-SLIC6 A 0613 630 400-HOZ

Cikksz. 06138096

EAN 4049557637617

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megfordítható szár

Cikksz. 06138096
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
  • Különleges kezelés a hegyek nagyfokú szilárdsága érdekében

  • Würth színkód a gyors azonosítás érdekében

  • Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedés érdekében

  • Hatszög foglalat, 6,35 mm = 1/4 col
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PZ2, Hornyos, 6 mm

Kihajtás módja

PZ + horony

Hosszúság

175 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk