Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Megfordítható szár

Megfordítható penge
CSERÉLHETŐ CSAVARHÚZÓ SZÁR BKNY 4-5

Cikksz. 06138095

EAN 4049557637600

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megfordítható szár

Cikksz. 06138095
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
  • Különleges kezelés a hegyek nagyfokú szilárdsága érdekében

  • Würth színkód a gyors azonosítás érdekében

  • Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedés érdekében

  • Hatszög foglalat, 6,35 mm = 1/4 col
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

4 mm, 5 mm

Kihajtás módja

Belső hatszögű csavarokhoz

Hosszúság

175 mm

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk