Megfordítható szár
Megfordítható penge
CSAVAROZÓ BIT TX FEJJEL TX10-TX15
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Különleges kezelés a hegyek nagyfokú szilárdsága érdekében
- Würth színkód a gyors azonosítás érdekében
- Black-point hegy a rendkívül precíz illeszkedés érdekében
- Hatszög foglalat, 6,35 mm = 1/4 col
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | TX10, TX15 |
Kihajtás módja | TX |
Hosszúság | 175 mm |
Anyag | Acél |