Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll
3/4ZO DREHMOMENTSCHLÜSSEL 160-800 NM

Art.-Nr. 1952001305

EAN 4250158135406

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mechanischer Drehmomentschlüssel 3/4 Zoll

Art.-Nr. 1952001305
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
Sehr langer Drehmomentschlüssel mit Umschaltung für Rechts-/Linksanzug
  • Robuste Stahlausführung

  • Mit Drehen des Griffes leicht und genau einstellen

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauflösung verhindert Überdrehen

  • Umschaltbar auf Rechts- und Linksanzug

  • Ermöglicht kraftvolles Arbeiten durch die sehr lange Bauweise
Hinweis
  • Messgenauigkeit: +/- 4 % gemäß (DIN EN ISO 6789:2003), mit Zertifikat
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordern, wie beispielsweise im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, bei der Wartung von großen Fahrzeugen und Maschinen sowie im Bauwesen.

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Vierkant

Länge

1010 mm

Messbereich Drehmoment min.

160 Nm

Messbereich Drehmoment max.

800 Nm

Messbereich Drehmoment min./max.

160-800 Nm

Produktgewicht (per Stück)

4600,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen