Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mechanikus nyomatékkulcs 3/4"

Mechanikus nyomatékkulcs, 3/4"
3/4I NYOMATÉKKULCS 160-800 NM

Cikksz. 1952001305

EAN 4250158135406

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mechanikus nyomatékkulcs 3/4"

Cikksz. 1952001305
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
Nagyon hosszú nyomatékkulcs, jobbos/balos meghúzáshoz átkapcsolható
  • Masszív acélszerkezet

  • Könnyű és precíz beállítás a fogantyú elforgatásával

  • A beállított nyomaték elérése esetén hallható és érezhető visszajelzés meggátolja a túlhúzást

  • Átváltható a jobb és bal oldali meghúzás között

  • A nagyon hosszú kialakítás rendkívül hatékony munkavégzést tesz lehetővé
Megjegyzés
  • Mérési pontosság: +/- 4% a DIN EN ISO 6789:2003 előírásai szerint, tanúsítvánnyal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális a nagy forgatónyomatékot igénylő alkalmazásokhoz, mint például a gépészet, nehézipar, nagy járművek és gépek karbantartása és építése.

Belső négyszög hajtás

3/4 col

Kihajtás módja

Négyzet alakú

Hosszúság

1010 mm

Min. forgatónyomaték mérési tartomány

160 Nm

Max. forgatónyomaték mérési tartomány

800 Nm

Min./max. forgatónyomaték mérési tartomány

160-800 Nm

Terméktömeg (darabonként)

4600,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk