Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mechanikus manuális krimpelő fogó

Manuális saruzó fogó, hatszög krimpelés
SARUZÓPRÉS-WK06-10-120MM2-L660MM

Cikksz. 096706
EAN 4024835250061

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mechanikus manuális krimpelő fogó

Cikksz. 096706
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
Hatszög krimpelés
  • Forgó krimpelő betétek

  • Erő-megtakarító meghajtó

  • Krimpelő betét méretek pontos azonosítása
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rézhuzalhoz

Felhasználható

Kereskedelmi forgalomban kapható csöves kábelsaruk és csatlakozóhüvelyek (DIN-hez hasonló)

Préselési szélesség

5 mm

Min./max préselési tartomány

10-120 mm²

Hosszúság

660 mm

Terméktömeg (darabonként)

3656 g

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Sajtolóbetét WK06 kézi fogóhoz

BETÉT SARUZÓPRÉSHEZ-10-120MM2

A gyakori csöves kábelsarukhoz (azonos a DIN-el)