Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mechanikus manuális krimpelő fogó

Manuális saruzó fogó, hatszög krimpelés
SARUZÓPRÉS-WK05-6-50MM2-L400MM

Cikksz. 096705
EAN 4024835250054

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mechanikus manuális krimpelő fogó

Cikksz. 096705
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
Hatszög krimpelés
  • Forgó krimpelő betétek

  • Erő-megtakarító meghajtó

  • Krimpelő betét méretek pontos azonosítása
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Rézhuzalhoz

Felhasználható

Kereskedelmi forgalomban kapható csöves kábelsaruk és csatlakozóhüvelyek (DIN-hez hasonló)

Préselési szélesség

5 mm

Min./max préselési tartomány

6-50 mm²

Hosszúság

400 mm

Terméktömeg (darabonként)

1383 g

Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Sajtolóbetét WK05 kézi fogóhoz

BETÉT SARUZÓPRÉSHEZ-6-50MM2

A gyakori csöves kábelsarukhoz (azonos a DIN-el)