Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Mechanikus ceruza UNI-MARKER

Mechanikus ceruza, Uni-Marker
CERUZA-JELÖLŐ-UNIMARKER-D5,6MM-L143MM

Cikksz. 0967911402

EAN 4050641033369

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mechanikus ceruza UNI-MARKER

Cikksz. 0967911402
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
  • Felül nyomógombos kialakítású, automatikus ceruzabél-adagoló rendszer

  • Lehetővé teszi a teljes ceruzabél felhasználását (még akkor is, ha az eltörik belül a ceruza véletlen leejtése esetén)

  • A gombba beépített ceruzahegyező (a gombot le kell csavarni)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

143 mm

Átmérő

5,6 mm

Szín

Fekete

Terméktömeg (darabonként)

36,000 g

Anyag

Sárgaréz

Bevonat

Eloxált

Alkatrészek száma

2 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk