Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-840

Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex 11-840
HNDSHH-ANSELL-HYFLEX-11-840-GR10

Art.-Nr. 1931020040

EAN 4056807379067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mechanikerhandschuh Ansell HyFlex® 11-840

Art.-Nr. 1931020040

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 12 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Langlebige Industriehandschuhe, die 2x mehr Grip und bis zu 20% mehr Abriebschutz bieten im Vergleich zur vorherigen Technologieversion

Seine Ausgewogenheit zwischen robuster Abriebfestigkeit, erhöhtem Tragekomfort und größerer Bewegungsfreiheit macht den HyFlex® 11-840 zum idealen Handschuh bei einem häufigen Wechsel zwischen Arbeiten.


  • Hohe Abriebfestigkeit

  • Hohe Atmungsaktivität: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.

  • Das Trägermaterial ist der Anatomie der Hand angepasst und bietet somit einen hohen Tagekomfort fast wie einen zweite Haut: an der Wurzel des kleinen Fingers (für höheren Tragekomfort), an den Fingerspitzen (herausragende Tastsensibilität) und über die gesamte Innenhandfläche (für mehr Bewegungsfreiheit)

  • Silikonfrei: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten

  • Bestückung von Produktionsstraßen

  • Allgemeine Arbeiten

  • Anlieferung von Rohstoffen

  • Ver- und Entschrauben

Größe

10

Farbe

Schwarz, Grau

Strickteilung/Gauge

15

Werkstoff Trägermaterial

Nylon/Spandex

Werkstoff Beschichtung

Nitrilschaum

Werkstoff

Nitril

Normen

ISO 21420:2020, EN 388, EN 407

Kategorie

II

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen