Mechanický momentový klíč 3/4"
Mechanický momentový klíč 3/4"
MOMENTOVÝ KLÍČ MECHANICKÝ 160-800NM 3/4I
Obj. č. 1952001305
EAN 4250158135406
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadné a přesné nastavení otáčením rukojeti, robustní ocelové provedení
- Akustické a citelně zjistitelné cvaknutí brání přetažení šroubů
Datové listy(X)
| Pohon | 3/4 | 
| Druh vstupu | Čtyřhran | 
| Délka | 1010 mm | 
| Min. rozsah měření utahovacího momentu | 160 Nm | 
| Max. rozsah měření utahovacího momentu | 800 Nm | 
| Min./max. rozsah měření utahovacího momentu | 160-800 Nm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 4600,000 g |