Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Maznice Easylock

Spojka mazacího potrubí
EASYLOCK-ZAJIŠTĚNÍ MAZNICE

Obj. č. 0986004001

EAN 4058794937954

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maznice Easylock

Obj. č. 0986004001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 1 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Bezpečnostní hydraulická svěrná hubice pro všechny mazací a údržbové práce v automobilovém průmyslu, zemědělství, stavebnictví apod.
  • Čtyři kalené čelisti z nástrojové oceli pro bezpečné uchopení a dlouhou životnost čelistí

  • Vysoce kvalitní hydraulické těsnění pro maximální odolnost

  • Díky integrovanému lineárnímu kloubu je spojování maznic Easylock jednoduché

  • Integrovaná vnitřní pružina a tlumič rázů zabraňuje trhavému/náhlému úniku maziva při odpojování.

  • Lze odpojit při tlaku až 600 bar či více

  • Vnější průměr podle normy DIN 1283
Návod
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Kompatibilní se všemi pneumatickými, ručními a elektrickými mazacími lisy se závitem M10x1.

Délka

73 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

109,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace