Mazivo MULTI BIO
MAZADLO MULTI BIO 400 ML
Obj. č. 08930551
EAN 4050641105905
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vynikající přilnavost na nejrůznějších typech povrchu
- Nerozstřikuje se ani při rychlých rotačních pohybech
- Ideální pro svisle orientovaná mazací místa
- Ideální pro opakované mazání v náročných podmínkách
Dobrá penetrace
Po nástřiku proniká i do nejmenších mezer
S obsahem speciálních přísad
- Antikorozní přísada – spolehlivá a dlouhodobá ochrana proti korozi
- Přísada proti opotřebení – zabraňuje předčasnému opotřebení.
Biologicky rozložitelné podle předpisu OECD 302
Odolné vůči stříkající vodě
Bez obsahu silikonu a kyselin
Datové listy(X)
Vhodné pro mazání řetězů a dílů strojů, kloubů, pantů, převodových kol, navijáků, ozubených kolejnic, kluzných kolejnic apod.
Lze použít všude, kde hrozí zátěž z kontaktu se zemí a vodou.
Před použitím nádobu protřepejte. Postříkejte povrch ze vzdálenosti 15–30 cm a nechte působit. Silně znečištěné díly nejprve očistěte a odmastěte. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a vyprázdněte postřikovací hlavu.
Chemická báze | Syntetické esterové oleje a přírodní mastné oleje |
Barva | Nažloutlá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,624 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplotní podmínky | -20 °C |
Max. teplotní podmínky | 90 °C |
Kinematická viskozita základního oleje | 500 mm²/s |
Podmínky pro viskozitu základního oleje | při 40°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Obsah balení | 400 ml |
Hmotnost obsahu | 249,4 g |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!