Max keményfém stokkoló szerszám
Stokkoló szerszám, keményfém, MAX
STOKKOLÓ KALAPÁCS-KARBID-MAX-L250-W40MM
Cikksz. 0647867250
EAN 4065746617499
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Rendkívül hosszú élettartam és optimális teljesítmény a 25 db kiváló minőségű keményfém fognak köszönhetően
- Nagyon kompakt stokkoló fej az észrevehető súlycsökkentésért és az ezáltal kellemesebb munkavégzésért a hagyományos normál változatokhoz képest.
- Mivel a véső egyetlen darabból készül, ezért az erőátvitel optimális
A felület textúrája a fogak számától és a stokkoló szerszám alkalmazásának időtartamától, valamint az ütőerőtől függ.
Adatlapok(X)
- Kő, beton, műanyag vagy természetes kő felületek texturálása
- Felületek érdesítése (kötőrétegek kialakítása), pl. beton és aszfalt helyreállításakor
- Betonfelesleg eltávolítása
- Szilárd felületek esetén gumi tartalmú festékek eltávolítására is használható
Hosszúság | 250 mm |
Szélesség | 40 mm |
Mélység | 40 mm |
Fogak száma | 25 darab |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!