Max Longlife & Speed laposvéső
Laposvéső, Max LS
LAPOSVÉSŐ-MAX-LS-L400-B25MM
Cikksz. 0647862425
EAN 4056807456591
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás, és csökkenthető a súrlódás.
Magas anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt magas leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 170%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkaterület
Adatlapok(X)
Általános feltörési és áttörési munkálatokhoz (kihegyezés, hornyolás, kiverés, kalapálás, felnyitás, kitörés stb.). Lágyabb anyagokhoz. Használható kiverésre váró falazat jelölésére.
Hosszúság | 400 mm |
Szélesség | 25 mm |
Szerszámbefogó típusa | SDS-max-hoz alkalmas |