Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Mauerschlitzfräse MSF 180N

Mauerschlitzfräse MSF 180N
MRSZFRS-EL-MSF180N-O.SCHEIBEN

Art.-Nr. 070241701

EAN 4050641467997

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Mauerschlitzfräse MSF 180N

Art.-Nr. 070241701
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
Supplied in a robust metal case, Allen keys, fixing key and suction hose fitting
  • Ein leistungsstarkes und handliches Werkzeug mit zwei Handgriffen (zur Erleichterung sowohl vertikaler als auch horizontaler Schnitte)

  • Zwei parallele Diamanttrennscheiben erzeugen zwei Schnitte. Der Restkern der Nut kann mit einem Flachmeißel (separat zu bestellen) entfernt werden

  • Sicherheitsschalter gegen versehentliches Einschalten

  • Justierbare Schnitttiefe: 30, 35, 40, 45, 50 und 60 mm

  • Schnittbreite mit einer Trennscheibe: 3 mm

  • Schnittbreite mit zwei Trennscheiben: 5 bis max. 45 mm, in 5-mm-Schritten
Hinweis

Verwenden Sie Würth Diamanttrennscheiben, um Leistung und Ausbeute zu erhöhen


Für effektive Absaugung empfehlen wir den Würth Mehrzwecksauger ISS (ISS55 bis ISS45-M) in Kombination mit Papier-Staubfangsäcken



3 Jahre Werkzeuggarantie

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

220 V/AC

Leistungsaufnahme

1800 W

Trennscheibendurchmesser max.

180 mm

Schnittbreite min./max.

2-45 mm

Maschinengewicht

4600 g

Kabellänge

4 m

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen