Matice závěsná DIN 582, nerezová ocel A4
DIN 582 neošetřená nerezová ocel A4
MA-KR-THN582-A4-GESCHMIETET-M10
Obj. č. 038910
EAN 4052712794124
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!!
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d) | M10 |
Vnitřní průměr (d1) | 25 mm |
Vnější průměr (d2) | 45 mm |
Průměr styčné plochy (d3) | 25 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Povolené zatížení (F max) | 230 kg |
Jmenovitý průměr | 10 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |