Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Matice s pružinovou pojistnou podložkou W 0379, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-VLN.POD-WS17-(A2K)-M10

Obj. č. 0379010

EAN 4024835410489

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice s pružinovou pojistnou podložkou W 0379, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0379010

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Snadná instalace. Pojistná podložka a matice tvoří jeden celek

  • Zakřivenou pružinovou podložku lze volně otáčet

  • Jeden kus. Zjednodušené objednávání a skladování

  • Rychlejší a snazší instalace, zvláště při práci nad hlavou a v místech s obtížným přístupem

  • Velké kontaktní plochy, lepší rozložení napětí

  • Lepší překrytí pro velké průchozí otvory a štěrbiny

  • Chrání povrch obrobku. Zabraňuje poškození laku a korozi
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

WN 379

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

I8I

Povrch

Pozinkovaný

Typ závitu

M

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M10

Průměr příruby (dc)

28 mm

Výška (h1)

12,0 mm

Vnější pohon (s1)

WS17

Tloušťka příruby

2,5 mm

Záběr klíče

8,0 mm

Konstrukce

Slímcem

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace