Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Matice s podložkou

Washer nut type 1
UP-OPEL-MATTLR-KOT-(ZN)-M6

Obj. č. 0501103057

EAN 4047376897397

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Matice s podložkou

Obj. č. 0501103057

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pevný a zároveň otočný spoj matice a podložky zabraňuje prokluzu podložky, čímž usnadňuje montáž.
  • Velká přídržná síla
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro šroub

M6

Šířka klíče

10 mm

Průměr kotouče

18 mm

Výška

7,5 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný, průhledný

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu

51111835624, N910104006000, 2064162

Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu 2

11095121

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace