Matice šestihranná, vysoký profil ISO 4033, modře pasivovaná pozinkovaná ocel 8 (A2K)
ISO 4033 ocel 8, pozinkovaná
Obj. č. 452981210
EAN 4062856494576
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (m1) | 9,3 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4033 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Rozměr přes hrany (e) | 17,77 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |