Matice šestihranná, nízká
NUT-HEX-ISO4035-05-WS10-(A2K)-M6
Obj. č. 45356056
EAN 4065746494991
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4035 nahrazuje DIN 439-2 (s fazetou) | Existuje určitá podobnost | Třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr pro M1.8 odstraněn | Normou ISO 4035 se řídí pouze standardní závit | Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (m1) | 3,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05 |
Povrch | Pozinkovaný |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Druh pohonu | Vnější šestihran |
Produktová třída | A |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ano |