Matice šestihranná, nízká ISO 4035 pozinkovaná ocel 04, žlutá (A2C)
ISO 4035 pozinkovaná ocel 04, žlutá
MA-6HR-ISO4035-04-WS8-(ZSM)-M5
Obj. č. 0318715
EAN 4048539336159
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4035 nahrazuje DIN 439-2 (s fazetou) | Existuje určitá podobnost | Třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a ze 70 na 035) | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr pro M1.8 odstraněn | Normou ISO 4035 se řídí pouze standardní závit | Jemný závit byl přeřazen do ISO 8675.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (m1) | 2,75 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | ISO 4035 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Produktová třída | A |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Vyhovuje RoHS | Ne |