Matice šestihranná ISO 4032, ocel 8, žárově zinkovaná (TZN)
MA-6HR-ISO4032-8-WS16-(HDG)-M10
Obj. č. 03179910
EAN 4050641543790
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Byl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (m1) | 8,4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Normy | 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |